Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Batt.Cartridge APCRBC106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC APCRBC106 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC106 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     3517A-69005238
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC106
EAN/GTIN:
     0731304244400
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Replacement Batt.Cartridge APCRBC106

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "
Finden Sie Ihren Ersatzakku"
im Abschnitt "
Support"
unter apc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
6000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
140 mm
Höhe inkl. Pole:
48 mm
Breite:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,04*
€ 59,86*
€ 6,78*
ab € 48,49*
€ 60,06*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,44*
€ 60,13*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 49,12*
€ 61,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,16*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.