Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose 1-Port Set UP C6A 270° Jack TN-C6A-Kmod-1UP0-270


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussdose 1-Port Set UP C6A 270° Jack TN-C6A-Kmod-1UP0-270
Anschlussdose 1-Port Set UP C6A 270° Jack TN-C6A-Kmod-1UP0-270
Artikel-Nr.:
     3517A-69007886
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B22D11200E90
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlussdose 1-Port Set UP C6A 270° Jack TN-C6A-Kmod-1UP0-270

Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform inkl. 1 Stück C6Amodul K 270° Jack Cat.6A, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, ohne Abdeckteile, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,22*
€ 133,56*
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 138,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,56*
€ 158,9364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,28*
€ 157,4132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,22*
€ 150,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,61*
€ 144,7159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,22*
€ 126,4018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.