Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linie dosenseitig vormont. 30m HW-KOFSV1L030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linie dosenseitig vormont. 30m HW-KOFSV1L030
Artikel-Nr.:
     3517A-69008325
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-KOFSV1L030
EAN/GTIN:
     4250679770261

Linie dosenseitig vormont. 30m HW-KOFSV1L030

one.fiber ready Linie konfektioniert mit GREENforMEDIA Kabel Kat.7/Koax Class A++, FRNC und Singlemode Glasfaser-Innenkabel 2 mm 2xE9/125 G.657B.3, einseitig vormontiert mit one.fiber Basisdose und Glasfaserkabel dosenseitig mit 2 x LC/APC Stecker, 2. Seite offen, Länge 30 m
Weitere Informationen:
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
nein
Koaxialkabel:
ja
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
55 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
55 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.