Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteilerdose 1 Steckplatz CBX1AW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CBX1AW-A Steckdose Weiß
Panduit CBX1AW-A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-69043768
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBX1AW-A
EAN/GTIN:
     0074983753727
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
panduit rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder

AP-Verteilerdose 1 Steckplatz CBX1AW-A

Für Mini-Com-Steckverbindermodule. Hohe Anschlussdichte und maximale Flexibilität für Arbeitsplatz-Anschlüsse, Schraub- oder Klebemontage, Lieferung inkl. doppelseitigem Klebenstreifen
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 4,22*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,74*
1
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.