Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT modul 3x8(8) UP 1309131002-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1309131002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1309131002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-69057746
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309131002-E
EAN/GTIN:
     4250184105787
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose

Anschlussdose E-DAT modul 3x8(8) UP 1309131002-E rws

Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,08*
€ 22,26*
1
€ 4,80*
ab € 17,14*
€ 22,38*
1
€ 6,70*
ab € 17,63*
€ 23,13*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 23,26*
1
€ 4,99*
ab € 17,91*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,54*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,05*
Zubehör
Metz Connect
1309461003-I
ab € 45,87*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21200-E
ab € 11,71*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 2,041*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 2,091*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,25*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.