Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-Modulträger 1HE RAL7035 100007010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02023A0034 Patch Panel 1U
Telegärtner J02023A0034 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     3517A-69062703
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007010
EAN/GTIN:
     4018359347154
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Kabelabfangschiene
Patchpanel

19Z-Modulträger 1HE RAL7035 100007010

Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19"
Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19"
Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 178,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,92*
€ 178,91*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,99*
€ 181,55*
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 184,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,45*
€ 189,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.