Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Universalkabel A/I DQ(ZN)BH, 8G50/125 100013357


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Universalkabel A/I DQ(ZN)BH, 8G50/125 100013357
LWL-Universalkabel A/I DQ(ZN)BH, 8G50/125 100013357
Artikel-Nr.:
     3517A-69069814
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013357
EAN/GTIN:
     4018359217976
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Universalkabel A/I DQ(ZN)BH, 8G50/125 100013357

Max. Zugfestigkeit kurzzeitig/dauernd in N 1500 / 700, max. Querdruckfestigkeit dauernd in N/m 10000, Min. Biegeradius in mm 15 x Durchmesser / 10 x Durchmesser, Betriebstemperatur / Lagertemperatur in °C -30 / +70, Verlegetemperatur in °C -5 / +50, Flammwidrigkeit IEC 60332-1, Halogenfreiheit IEC 60754-2, Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2-F5, UV-Beständigkeit ISO 4892-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 0,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 0,90*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 0,88*
€ 0,96*
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 1,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.