Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpigtail ST E 9 ge 2m 422221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables 422221 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb
Dätwyler Cables 422221 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb
Artikel-Nr.:
     3517A-69070255
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     422221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

1 Faserpigtail ST E 9 ge 2m 422221

Semi-Tight-Puffer, 900 µm, Farben einzelne Pigtails: gelb, Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304,Sie entsprechen den Anforderungen der IEC 61754-Normenfamilie.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,33*
€ 6,60*
€ 3,90*
ab € 4,91*
€ 7,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.