Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpigtail LC E 9 ge 2m 423321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables LC OS2 2m Glasfaserkabel Gelb
Dätwyler Cables LC OS2 2m Glasfaserkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     3517A-69070343
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     423321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

1 Faserpigtail LC E 9 ge 2m 423321

Semi-Tight-Puffer, 900 µm, Farben einzelne Pigtails: gelb, Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304,Sie entsprechen den Anforderungen der IEC 61754-Normenfamilie.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,13*
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 2,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.