Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchPanel MPP24-HS Cat.6A RAL 9005 sw 100007034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Patch Panel MPP24-HS K Cat.6A(IEC) geschirmt, schwarz
19" Patch Panel MPP24-HS K Cat.6A(IEC) geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-69078247
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007034
EAN/GTIN:
     4018359363338
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

PatchPanel MPP24-HS Cat.6A RAL 9005 sw 100007034

Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung gewährleistet Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,25*
€ 111,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,19*
€ 113,00*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,38*
€ 115,41*
€ 4,99*
ab € 96,48*
€ 116,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,50*
€ 116,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.