Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-APC-Duplex-Kupplung gn Singlemode-Stecker ADP-DLC0-CCGRF-CLS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LC-APC-Duplex-Kupplung gn Singlemode-Stecker ADP-DLC0-CCGRF-CLS
LC-APC-Duplex-Kupplung gn Singlemode-Stecker ADP-DLC0-CCGRF-CLS
Artikel-Nr.:
     3517A-69079760
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     ADP-DLC0-CCGRF-CLS
EAN/GTIN:
     4056418201849
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung

LC-APC-Duplex-Kupplung gn Singlemode-Stecker ADP-DLC0-CCGRF-CLS

Faserkategorie (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 590,43*
€ 600,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,02*
€ 601,44*
Frei Haus
ab € 597,07*
€ 606,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,94*
€ 715,1186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,70*
€ 712,453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,77*
€ 711,3463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 595,68*
€ 708,8592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 590,43*
€ 702,6117
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,8086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.