Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69080190 Herst.-Nr.: EK324.5 EAN/GTIN: 4049759052904 |
| |
|
| | |
| HD-D-Sub Anschlusskabel 5,0m 15pol. St/St EK324.5 1:1 geschaltet, geschirmt, vergossen, mit Rändelschrauben, Farbe beige Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HD-D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,94* | € 5,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,94* | € 5,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,95* | € 5,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,12* | € 5,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,70* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|