Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriekabel 1,8m für 9SX 180V EBMCBL180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517A-69083908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBMCBL180
EAN/GTIN:
     0743172039750
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
batteriekabel

Batteriekabel 1,8m für 9SX 180V EBMCBL180

Batterie-Anschluss-Kabel 1.8M 180V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 113,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 114,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,88*
€ 115,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 118,24*
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 119,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.