| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69091206 Herst.-Nr.: 19412100301 EAN/GTIN: 5713140131569 |
| | |
|
| | |
| Aufputzgehäuse Han-Eco 10B-agg out 19412100301 Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, HDC-Steckverbinder, Han-Eco, Leistungsstecker, Steckergehäuse, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaugehäuse harting, leistungsstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,45* | € 35,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,9576* | € 35,198* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,13* | € 36,11* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,81* | € 38,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,09* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|