Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Aufputzgehäuse Han 16B-HMCasg1LBM32 19302160252
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-69091279
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19302160252
EAN/GTIN:
5713140127654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzgehäuse Han 16B-HMCasg1LBM32 19302160252
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
DNT Datennetzwerktechnik
>
DNT Passive Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse AP
,
HDC-Steckverbinder
,
Leistungsstecker
,
Sockelgehäuse
,
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,79*
€ 36,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,58*
€ 37,54*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,0325*
€ 40,5353*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 41,74*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,84*
€ 41,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 40-polig 10A Buchse
Harting
09212403101
ab € 12,29*
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 40-polig 10A Stecker
Harting
09212403001
ab € 14,74*
Zubehör
HARTING Han E HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Buchse
Harting
09332162702
ab € 12,38*
Zubehör
HARTING Han E HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker
Harting
09332162602
ab € 13,68*
Zubehör
HARTING Han EEE HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 40-polig 16A Buchse
Harting
09322403101
ab € 19,85*
Zubehör
Harting Han-Modular Scharnierrahmen für HMC-Steckverbinder mit 4 Modulen, Kapuze, Gehäuse
Harting
09142160313
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen