Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 80x80 verkehrsws E-DAT C6 816718-0127-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 80x80 verkehrsws E-DAT C6 816718-0127-I
Artikel-Nr.:
     3517A-69094285
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     816718-0127-I
EAN/GTIN:
     4251394640280

Abdeckplatte 80x80 verkehrsws E-DAT C6 816718-0127-I

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
Datentechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,549*
€ 0,829*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,83*
10
€ 3,90*
ab € 0,621*
€ 0,941*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.