Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose FITH OAD/F 75m 100022627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen
FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen
Artikel-Nr.:
     3517A-69094636
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022627
EAN/GTIN:
     4018359531607
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

Anschlussdose FITH OAD/F 75m 100022627

Anmerkungen: ready-to-install Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Kabel 4 Fasern Singlemode Kurzbezeichnung: FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 Stk. LC/APC-Stecker Länge: 75 m
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zentralplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,48*
€ 54,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,16*
€ 128,88*
€ 4,99*
ab € 110,16*
€ 133,93*
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 134,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,21*
€ 136,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.