Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A Cat.6A 100023053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
Artikel-Nr.:
     3517A-69094799
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023053
EAN/GTIN:
     4018359434656
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A Cat.6A 100023053

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe UPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden
Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die UFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für ungeschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,44*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,587*
€ 7,257*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,42*
10
Frei Haus
ab € 5,756*
€ 7,466*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,257*
€ 8,63583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,907*
€ 8,21933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,487*
€ 7,71953
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,587*
€ 6,64853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.