Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-HD Anschlussleiste ohne Farbcode 113667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-HD Anschlussleiste ohne Farbcode 113667
LSA-HD Anschlussleiste ohne Farbcode 113667
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-69095366
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     113667
EAN/GTIN:
     4057227136674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

LSA-HD Anschlussleiste ohne Farbcode 113667

LSA-HD-Anschlussleiste zu 10 DA (HD steht für Hohe Dichte, High Density). Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmverbindungen nach IEC 60352-4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL). Mit Mittenkontakt zum Aufschalten mit Prüfkabel und Aufstecken von Überspannungsschutz Kabel-Beschaltung auf der Rückseite Rangierung auf der Vorderseite Rangierösen beidseitig Leistenraster 12,5 mm Zum Aufrasten auf LSA-HD-Montagekanäle / -wannen mit einem Mindest-Rastermaß von 12,5 mm mittels Adapter auch auf Montagekanäle / -wannen der Baureihe 2 aufsteckbar Bedruckt mit Ziffern 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
grau
Länge:
42 mm
Breite:
129,7 mm
Höhe:
12,5 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,641*
€ 6,351*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 7,07*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,351*
€ 7,55769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,091*
€ 7,24829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,791*
€ 6,89129
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.