Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Modul Keystone Cat.6A, PVP LKD9ZQ010000024 VE24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pro Modul Keystone Cat.6A, PVP LKD9ZQ010000024 VE24
Pro Modul Keystone Cat.6A, PVP LKD9ZQ010000024 VE24
Artikel-Nr.:
     3517A-69099163
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD9ZQ010000024
EAN/GTIN:
     4066449253335
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder

Pro Modul Keystone Cat.6A, PVP LKD9ZQ010000024 VE24

MegaLine® Connect45 Pro RJ45 Buchsenmodul im Keystone-Format.Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kat. 6A (ISO/IEC) bis 500 MHz. Die Anforderungen des Channels und Permant Links der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Amd. 1/2 werden ab 1 m erfüllt. Die Längenangaben beziehen sich auf das 2-Connector-Modell. Das Buchsenmodul ist werkzeuglos anzuschließen und kompatibel zu allen System-komponenten der MegaLine® Connect45 Pro Produktfamilie.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
RJ45/RJ12
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Stecker/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,59*
€ 72,91*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,68*
€ 73,03008*
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 75,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,15*
€ 87,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,91*
€ 86,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,12*
€ 75,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,31625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.