| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69152109 Herst.-Nr.: GAQ-2/5 EXP EAN/GTIN: 4013339077953 |
| |
|
| | |
| Gripple-Set Abhängung Seillänge 5m GAQ-2/5 EXP GRIPPLE Set-Querverankerung und Expressverschluß, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Queranker für Bohrloch und Endhülse 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung mit Expressverschluß (integriertem Justiersystem) Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Queranker | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Kabellänge: | 5 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 45 kg | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 20,15* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 20,16* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,26* | € 20,62* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,35* | € 20,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,18* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|