Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring Stahl-gebürstet MT76007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring Stahl-gebürstet MT76007
Dekorring Stahl-gebürstet MT76007
Artikel-Nr.:
     3517A-69152271
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76007
EAN/GTIN:
     4020856760077
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Dekorring Stahl-gebürstet MT76007

Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
294 mm
Breite:
294 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 11,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,97*
€ 8,50*
ab € 9,84*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76003
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.