Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung SA-PS vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung SA-PS vw
Seilabhängung SA-PS vw
Artikel-Nr.:
     3517A-69165791
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     91300020101
EAN/GTIN:
     4020863377923
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilabhängung SA-PS vw

Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Seil D=1,2mm L=1900mm. Seilabhängung ohne elektrischen Anschluss.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1900 mm
Höhe:
1900 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,90*
€ 33,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,07*
€ 33,96*
€ 3,90*
ab € 27,02*
€ 38,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.