Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungssensor VVB020 ME13


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-69169174
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     VVB020 ME13
EAN/GTIN:
     k.A.

Schwingungssensor VVB020 ME13

Schwingungssensor
PNP/NPN
(konfigurierbar)
Schließer / Öffner
(parametrierbar)
Anzahl Messachsen 1
Messbereich Schwingung 0...50 g
Messbereich Schwingung 0...45 mm/s
Frequenzbereich 2...10000 Hz
Umgebungstemperatur -30...60 °C
IP 67
IP 68
IP 69K
Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,72*
€ 470,85*
Frei Haus
ab € 403,88*
€ 475,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 470,85*
€ 560,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 468,66*
€ 557,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 445,59*
€ 530,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 432,74*
€ 514,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 398,72*
€ 474,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ifm electronic
VVB020
ab € 399,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.