Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengerät TFT 15", 1024 x 768 CP6415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bediengerät TFT 15", 1024 x 768 CP6415
Artikel-Nr.:
     3517A-69266735
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAP541510R0001
EAN/GTIN:
     4013614553264
Suchbegriffe:
ABB HMI-Panel
Industrierelais
industrierelais abb
industrierelais

Bediengerät TFT 15", 1024 x 768 CP6415

Die CP600 Serie gibt es mit verschiedenen Bildschirmgrößen von 4,3 Zoll bis 15 Zoll. Die Geräte sind sehr flexibel und speziell für Anwendungen in komplexen Systemen oder Prozessen vorgesehen. Mit den übersichtlichen Fließbildern, die mit Hilfe der PB610 Engineering-Software erstellt werden, bieten die Geräte der CP600 Serie eine bessere Informationsdarstellung für eine einfachere Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.620,52*
€ 3.774,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.532,07*
€ 3.775,50*
Frei Haus
ab € 3.641,17*
€ 3.811,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.774,58*
€ 4.491,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.753,00*
€ 4.466,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.663,24*
€ 4.359,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.620,52*
€ 4.308,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.