Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbau Stützrohr d:20mm, L bis 140mm 1213-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbau Stützrohr d:20mm, L bis 140mm 1213-14
Artikel-Nr.:
     3517A-69351810
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1213-14
EAN/GTIN:
     4013456531598
Suchbegriffe:
Panzerrohr
panzerrohr

Betonbau Stützrohr d:20mm, L bis 140mm 1213-14

Betonbau Stützrohr, Ø 20 mm, Länge bis 140 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,2319*
€ 1,9519*
€ 5,95*
ab € 1,36017*
€ 2,14017*
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.