Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose m.Putzhaut, Betonbau 1255-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-69351829
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1255-31
EAN/GTIN:
     4013456216310
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Gerätedose m.Putzhaut, Betonbau 1255-31

Betonbau Gerätedose, mit Putzhaut, Einbauöffnung Ø 60 mm,Objektverpackung
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 1,688*
€ 2,108*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 1,6882*
€ 2,1082*
250
Frei Haus
ab € 1,70456*
€ 2,12456*
17 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,8248*
€ 2,2648*
250
€ 5,95*
ab € 1,86439*
€ 2,31439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 527,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.