Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69351928 Herst.-Nr.: GTVDM033 EAN/GTIN: 4012002247044 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für Geräteträger GTVDM033 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3xRJ45 19,5/21,7x14,85mm. Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. Weitere Informationen: | | Länge der Abdeckplatte: | 70 mm | Anwendung: | Gerätebecher | Anzahl der dreifachen Öffnungen: | 1 | Installationstechnik: | Keystone-Modul | Befestigungsart: | rasten | Blindplatte: | nein | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,44* | € 3,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|