Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene Aufbau 2000mm 310872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene Aufbau 2000mm 310872
Artikel-Nr.:
     3517A-69354295
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310872
EAN/GTIN:
     5414833093026
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3-Phasen-Stromschiene Aufbau 2000mm 310872

Stromschiensystem mit 3 Zündungen ist ein komplettes Montagesystem für Lagerräume, Supermärkte, öffentliche Räume, Museen, Fabriken usw. Standard-Schienensystem und Zubehör ermöglichen eine einafche Anwendung und Montage. Die Leuchten sind zur Aufbau-, Einbau- oder Pendelmontage geeignet und können zudem ganz einfach verschoben, ersetzt oder verändert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230..400 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,49*
€ 70,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 70,44*
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 72,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310611
ab € 3,01*
Zubehör
Performance In Lighting
310721
ab € 8,95*
Zubehör
Performance In Lighting
310895
ab € 90,61*
Zubehör
Performance In Lighting
311061
ab € 40,35*
Zubehör
Performance In Lighting
310656
ab € 4,76*
Zubehör
Performance In Lighting
310853
ab € 45,22*
Zubehör
Performance In Lighting
310697
ab € 8,26*
Zubehör
Performance In Lighting
310768
ab € 13,51*
Zubehör
Performance In Lighting
310785
ab € 15,20*
Zubehör
Performance In Lighting
310740
ab € 12,88*
Zubehör
Performance In Lighting
310711
ab € 8,34*
Zubehör
Performance In Lighting
310862
ab € 45,34*
Zubehör
Performance In Lighting
310731
ab € 8,86*
Zubehör
Performance In Lighting
310622
ab € 3,58*
Zubehör
Performance In Lighting
310688
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.