Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x5mm L:681mm ZX2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042202R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 681 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042202R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 681 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-69356004
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042202R9999
EAN/GTIN:
     4011617422020
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 12x5mm L:681mm ZX2003

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 681 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
681 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,20*
€ 20,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.