Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69356022 Herst.-Nr.: 2CPX042217R9999 EAN/GTIN: 4011617422174 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 30x5mm L:684mm ZX2021 Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 684 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 440 A | Ausführung: | flach | Länge: | 684 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 30 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,45* | € 44,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,14* | € 44,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,57* | € 45,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,99* | € 46,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,06* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|