Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69356103 Herst.-Nr.: 2CPX042590R9999 EAN/GTIN: 4011617425908 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 20x5mm L:747mm ZX2108 Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 772 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 320 A | Ausführung: | flach | Länge: | 772 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 20 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,89* | € 33,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,15* | € 34,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,38* | € 34,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,80* | € 35,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,43* | € 38,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|