Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x5mm L:1027mm ZX2097


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042581R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042581R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-69356194
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042581R9999
EAN/GTIN:
     4011617425816
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 12x5mm L:1027mm ZX2097

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 1027 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1027 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,07*
€ 30,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,11*
€ 30,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,69*
€ 3,90*
ab € 25,13*
€ 34,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.