Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm 2FB V1, A2 ZX2337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042727R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 351 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042727R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 351 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-69356285
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042727R9999
EAN/GTIN:
     4011617427278
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 30x5mm 2FB V1, A2 ZX2337

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 = 345 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
345 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 67,13*
10
Frei Haus
ab € 57,302*
€ 67,782*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,81*
€ 74,68*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,38*
€ 76,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,8847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 671,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.