Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 50/09/080 MFD RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfachdichtung 50/09/080 MFD RW
Mehrfachdichtung 50/09/080 MFD RW
Artikel-Nr.:
     3517A-69361568
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105935
EAN/GTIN:
     4007686030716
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

Mehrfachdichtung 50/09/080 MFD RW

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,02*
€ 109,44*
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 109,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,8375*
€ 109,78*
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 112,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,5875*
€ 113,5475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,44*
€ 130,2336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,63*
€ 126,8897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,59*
€ 120,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,53*
€ 119,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,02*
€ 103,5538
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.