Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen schwarz TECTONTAK-GP1997PPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK Abdeckstreifen schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-69366257
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171341
EAN/GTIN:
     9010299167477
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Abdeckstreifen schwarz TECTONTAK-GP1997PPBK

Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1997 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,90*
€ 22,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,34*
€ 23,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,28*
€ 24,20*
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,87*
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.