Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M50, lang EMSKVS-L 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065856 WISKA Verschraubung mit M-Biegeschutz M50x1,5 lang inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10065856 WISKA Verschraubung mit M-Biegeschutz M50x1,5 lang inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517A-69369073
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065856
EAN/GTIN:
     4007685034340
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50

Messingkabelverschraubung M50, lang EMSKVS-L 50

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit Knickschutzspirale, für bewegliche, hochflexible Leitungen, zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 101,88*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 92,1053*
€ 101,9253*
10
Frei Haus
ab € 92,845*
€ 102,745*
10
Frei Haus
ab € 99,272*
€ 111,915*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 162,43*
€ 239,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,2372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.018,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911937K
ab € 23,47*
Ähnlich
Wiska
59911939K
ab € 27,66*
Ähnlich
Wiska
59911941K
ab € 40,34*
Ähnlich
Wiska
59911943K
ab € 70,58*
Ähnlich
Wiska
59911945K
ab € 108,89*
Ähnlich
Wiska
59911947K
ab € 192,65*
Ähnlich
Wiska
59911949K
ab € 352,33*
Ähnlich
Wiska
10065851
ab € 11,2147*
Ähnlich
Wiska
10065852
ab € 13,27*
Ähnlich
Wiska
10065853
ab € 19,207*
Ähnlich
Wiska
10065854
ab € 33,6769*
Ähnlich
Wiska
10065855
ab € 52,15*
Ähnlich
Wiska
10065857
ab € 168,7147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.