Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement CB 1/6-2/4 PT-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement CB 1/6-2/4 PT-BE
Basiselement CB 1/6-2/4 PT-BE
Artikel-Nr.:
     3517A-69456210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800929
EAN/GTIN:
     4046356690638
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Reihenklemmen

Basiselement CB 1/6-2/4 PT-BE

Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik für Geräteschutzschalter CB ...
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12,3 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
46,7 mm
Montageart:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 10,65*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 11,35*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,55*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2267*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,86973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,786*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,886*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.