Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle für ASI-Leitung CES-SRG-BK-1ASI-R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabeltülle für ASI-Leitung CES-SRG-BK-1ASI-R
Kabeltülle für ASI-Leitung CES-SRG-BK-1ASI-R
Artikel-Nr.:
     3517A-69456247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801667
EAN/GTIN:
     4046356674485
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabeltülle für ASI-Leitung CES-SRG-BK-1ASI-R

Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für eine ASI-Leitung (R), Material NBR, Ausführung Rechts
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
0 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 26,24*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,38*
€ 26,72*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,573*
€ 27,083*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,205*
€ 27,895*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 28,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.