Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M5 C-RCEI 6/M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M5 C-RCEI 6/M5
Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M5 C-RCEI 6/M5
Artikel-Nr.:
     3517A-69456382
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241211
EAN/GTIN:
     4046356826167
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh

Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M5 C-RCEI 6/M5

Ringkabelschuh, Länge: 26 mm, Breite: 9,5 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3025*
€ 0,42*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,313*
€ 0,423*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3229*
€ 0,4429*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4469*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3368*
€ 0,4568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.