Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlermodul 4000K schwarz 14pol 950663.943.400.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO 950663.943.400.100 Strahlermodule, 29 W, 2850 lm, 940, sw
RZB LINEDO 950663.943.400.100 Strahlermodule, 29 W, 2850 lm, 940, sw
Artikel-Nr.:
     3517A-69465904
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950663.943.400.100
EAN/GTIN:
     4051859658054
Suchbegriffe:
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
notlicht-einsatz lichtbandsystem

LED-Strahlermodul 4000K schwarz 14pol 950663.943.400.100

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 1 Strahler Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 258,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,22*
€ 259,45*
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 261,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,19*
€ 276,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,36*
€ 276,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 19,03*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.