Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlermodul 3000K alu 14pol 950663.930.400.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO 950663.930.400.200 Strahlermodule, 58 W, 5300 lm, 930, alu
RZB LINEDO 950663.930.400.200 Strahlermodule, 58 W, 5300 lm, 930, alu
Artikel-Nr.:
     3517A-69465905
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950663.930.400.200
EAN/GTIN:
     4051859657958
Suchbegriffe:
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Strahlermodul 3000K alu 14pol 950663.930.400.200

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 2 Strahlern Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,80*
€ 342,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,10*
€ 364,30*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 311,10*
€ 364,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,14*
€ 368,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 346,69*
€ 404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 113,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,84*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 84,85*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,72*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.