Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL DALI CreavoActH3 #7740462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX CreavoAct H3-L LW19-03 7740462 83-8 ETDD8 01 AnbauleuchteHCL, 81W,
TRILUX CreavoAct H3-L LW19-03 7740462 83-8 ETDD8 01 AnbauleuchteHCL, 81W,
Artikel-Nr.:
     3517A-69466085
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7740462
EAN/GTIN:
     4018242587483
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte HCL DALI CreavoActH3 #7740462

LED-Hängeleuchte mit hocheffizienten Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,29*
€ 671,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 587,20*
€ 676,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 622,93*
€ 715,48*
Frei Haus
ab € 628,05*
€ 722,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,48*
€ 851,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,39*
€ 841,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,91*
€ 813,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
7771300
ab € 8,82*
Zubehör
TRILUX
7771900
ab € 42,01*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,98*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.