Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MLB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MLB
Artikel-Nr.:
     3517A-69466174
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA1D24MLB
EAN/GTIN:
     4058352417911
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MLB

Highbay 21Hallenleuchte LED,Stirnwand,2x 2xLED, 26.940lm840,EVG-DALI,direkt,Einbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 549,73*
€ 635,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,31*
€ 648,82*
Frei Haus
ab € 569,17*
€ 654,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,28*
€ 733,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,82*
€ 772,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,10*
€ 739,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.