Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXA27D420A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXA27D420A
Artikel-Nr.:
     3517A-69769908
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FXA27D420A
EAN/GTIN:
     4058352933138
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXA27D420A

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC, UV-stabilisiert 2.350 LED Monsun Ex
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,05*
€ 728,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 639,24*
€ 728,97*
Frei Haus
ab € 644,40*
€ 735,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,43*
€ 866,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,61*
€ 855,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,89*
€ 828,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,05*
€ 762,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.