| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69867945 Herst.-Nr.: R1.188.3660.0 EAN/GTIN: 4049088108471 |
| |
|
| | |
| Stillstandswächter R1.188.3660.0 Stillstandswächter (Frequenzbereich 0,1 - 9,9 Hz) mit Anlaufüberbrückungsfunktion, automatischer-/ manueller Reset mit Reset- Taster-Überwachung, 4 sichere Halbleiterausgänge, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Mit Rückführkreis: | ja | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 4 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Breite: | 22,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,41* | € 440,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,82* | € 440,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,17* | € 444,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 408,48* | € 459,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,43* | € 531,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|