| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69869015 Herst.-Nr.: 83.041.0700.1 EAN/GTIN: 4049088328169 |
| |
|
| | |
| Mobilfunkrouter 83.041.0700.1 Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal WIE-SERVICE24 erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen. Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | UMTS: | nein | LTE: | ja | Montageart: | Hutschiene | Schutzart (IP): | IP30 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.525,09* | € 1.664,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.534,97* | € 1.665,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.538,79* | € 1.681,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.621,95* | € 1.762,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.942,44* | € 2.167,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|