Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingangsklemme 4-Kanal, XTR 750-468/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingangsklemme 4-Kanal, XTR 750-468/040-000
Analogeingangsklemme 4-Kanal, XTR 750-468/040-000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70052750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-468/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460268
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Analogeingangsklemme 4-Kanal, XTR 750-468/040-000

4-Kanal-Analogeingang
DC 0 10 V
Single-Ended
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 276,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,707*
€ 282,457*
€ 5,95*
ab € 263,58*
€ 286,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,25*
€ 313,30*
Frei Haus
ab € 292,18*
€ 316,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 323,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 234,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 324,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.