Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstabstromwandler 200-5A-1 5 VA PACTMCR-V2 #2277776


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstabstromwandler 200-5A-1 5 VA PACTMCR-V2 #2277776
Rohrstabstromwandler 200-5A-1 5 VA PACTMCR-V2 #2277776
Artikel-Nr.:
     3517A-70059799
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2277776
EAN/GTIN:
     4046356502115
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Rohrstabstromwandler 200-5A-1 5 VA PACTMCR-V2 #2277776

Rohrstab-Stromwandler, Primärstrom: 200 A AC, Primärstrom: 1 ... 4000 A AC, Bemessungsleistung: 5 VA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,49*
€ 23,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,28*
€ 24,71*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.