Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung RSSW 458-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung RSSW 458-4M
PROFIBUS-Leitung RSSW 458-4M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70059923
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U0349-714
EAN/GTIN:
     4047101037029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus kabel 4m

PROFIBUS-Leitung RSSW 458-4M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: violett, schleppkettentauglich, UL-Zulassung, Schutzart: IP67, Leitungslänge: 4.0 Meter, Stecker gerade M12, invers kodiert, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,56*
€ 71,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,56*
€ 73,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,49*
€ 74,68*
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 75,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,17*
€ 76,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.